Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bossard Linsenkopf TORX Schrauben, M4 x 6mm Edelstahl


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2884408
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     BN 5687 M4X6MM
EAN/GTIN:
     7611914403981
Suchbegriffe:
DIN 7985 ISR
DIN 7985 Innensechsrund
DIN 7985 TORX
DIN EN ISO 14583
Kopfform = Flachrund
Antriebsform = TORX
Länge metrisch = 6mm
Gewindegröße metrisch = M4
Erfüllte Normen = ISO 14583
Weitere Informationen:
Kopfform:
Flachrund
Antriebsform:
TORX
Länge metrisch:
6mm
Gewindegröße metrisch:
M4
Erfüllte Normen:
ISO 14583
Weitere Suchbegriffe: Flachkopfschraube DIN EN ISO 14583, Flachkopfschraube ISO 14583, ISO 14583, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, torx linsenkopfschraube m4 x 6, linsenkopfschraube torx, linsenkopfschraube, 2884408, Befestigungsmaterial, Schrauben, Maschinenschrauben, Bossard, BN5687M4X6MM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 19,30*
€ 26,18*
Frei Haus
ab € 25,35*
€ 37,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,18*
€ 31,1542
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,81*
€ 30,7139
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,69*
€ 29,3811
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,59*
€ 28,0721
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,99*
€ 27,3581
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,30*
€ 22,967
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,193* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.