Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunon dc-Axiallüfter, 101m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2884469
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     GF80321B1-000U-AE9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Höhe = 80mm
Breite = 80mm
Strom max. = 320mA
Luftdurchsatz = 101m³/h
Schutzart = IP68
Weitere Informationen:
Höhe:
80mm
Breite:
80mm
Strom max.:
320mA
Luftdurchsatz:
101m³/h
Schutzart:
IP68
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, sunon dc axiallüfter, axiallüfter dc, axiallüfter dc sunon, 2884469, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Sunon, GF80321B1000UAE9
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 33,81*
€ 49,16*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 46,62*
€ 62,53*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,53*
€ 74,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,49*
€ 74,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,12*
€ 70,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,87*
€ 66,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,21*
€ 65,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.