Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter DC 80x80x32mm 12V 101m³/h IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30148103
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     GF80321B1-000U-AE9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=GF80321B1-000U-AE9, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=80 mm, Durchflussrate=101 m³/h, Gebläsedrehzahl=4800 min -1 , Geräuschpegel=45.2 dBA, Höhe=80 mm, Nennspannung=12 V, Nennstrom max.=310 mA, Tiefe=32 mm, Lagertyp=Doppel-Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=DC, IP-Schutzart=IP68, Serien=GF Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PH
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
109 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
109 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 33,81*
€ 49,16*
€ 8,95*
ab € 46,62*
€ 62,53*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.