Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taoglas Multiband-Antenne, Intern, 698-2690 MHz, SMA, 28 ± 2dB, 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2884812
Hersteller:
     Taoglas
Herst.-Nr.:
     MA310.A.LB.001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mobilfunk-Antenne
Frequenzbereich = 698-2690 MHz
Anschlusstyp = SMA
Montageart Antenne = MagnetischdB
Anschlusslänge = 3m
Weitere Informationen:
Frequenzbereich:
698-2690 MHz
Anschlusstyp:
SMA
Montageart Antenne:
MagnetischdB
Anschlusslänge:
3m
Weitere Suchbegriffe: 2884812, Passive Bauelemente, Antennen, Multi-Band Antennen, Taoglas, MA310ALB001
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 34,22*
€ 49,86*
Frei Haus
ab € 37,21*
€ 51,27*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 50,24*
€ 68,89*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,89*
€ 81,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,38*
€ 80,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,52*
€ 75,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.