Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilfunkantenne, 4G / 3G / 2G / GPS, IP67, -1.2 dBi, SMA male, Magnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30285183
Hersteller:
     Taoglas
Herst.-Nr.:
     MA310.A.LB.001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mobilfunk-Antenne
Mobilfunkantenne, Typ=MA310.A.LB.001, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=80 mm, Durchmesser=77 mm, Höhe=-999, Impedanz=50 Ω, Kabellänge=3 m, Länge=23 mm, Antennensteckverbindertyp=SMA male, Material=Polycarbonat (PC) ABS, Montageart=Magnetisch, Polarisierung=RHCP, Schutzart=IP67, Arten von Koaxialkabel=RG-174, Frequenzbandbereich=698 ... 824 MHz 824 ... 894 MHz 880 ... 960 MHz 1.71 ... 2.17 GHz 2.5 ... 2.69 GHz, Netzwerkanwendungen=4G 3G 2G GPS, Netzwerke/Technologie=GSM DCS PCS WCDMA GPRS UMTS CDMA, Verstärkung=-1.2 dBi
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
165 g
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
165 g
Breite:
140 mm
MERCATEO_WA_NR:
8529106900
Weitere Suchbegriffe: Mobilfunkantenne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 34,22*
€ 49,86*
Lager 115
Frei Haus
ab € 37,21*
€ 51,27*
€ 8,95*
ab € 50,24*
€ 68,89*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.