Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S.A Bourqui Jean Abstandshalter: M6mm, Länge 50mm, Verzinkter Stahl, Buchse/Stecker, Sechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2884813
Hersteller:
     Bourqui Jean
Herst.-Nr.:
     MA60100-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m6x50
abstandsbolzen m6
Nennlänge = 50mm
Gewindegröße = M6mm
Gewindetyp = Buchse/Stecker
Material = Verzinkter Stahl
Form = Sechskant
Gewindelänge = 10mm
Weitere Informationen:
Nennlänge:
50mm
Gewindegröße:
M6mm
Gewindetyp:
Buchse/Stecker
Material:
Verzinkter Stahl
Form:
Sechskant
Gewindelänge:
10mm
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen, 2884813, Befestigungsmaterial, Abstandhalter und Distanzhülsen, Abstandshalter, S.A Bourqui Jean, MA6010050
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1,33*
€ 4,00*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,77*
€ 4,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.