Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDC Series DC/DC-Wandler, 13.8V dc OUT / 5A Clip-Befestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2884988
Hersteller:
     Manson
Herst.-Nr.:
     MS SDC 5205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Ausgangsspannung = 13.8V dc
Eingangsspannung = 18 - 38 VDC
Ausgangsstrom = 5A
Montagetyp = Clip-Befestigung
Serie = SDC Series
Temperatur max. = +50°C
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
13.8V dc
Eingangsspannung:
18 - 38 VDC
Ausgangsstrom:
5A
Montagetyp:
Clip-Befestigung
Serie:
SDC Series
Temperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: 2884988, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Manson, MSSDC5205
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 33,48*
€ 61,28*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 47,79*
€ 64,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,75*
€ 77,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,83*
€ 75,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,73*
€ 72,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.