Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 216 Hülse, Stift ø 4.7mm, Blau, 17mm, Isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2885146
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     216-246-1
EAN/GTIN:
     4044918051101
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Stiftdurchmesser = 4.7mm
Anzahl der Eingänge = 1
Farbe = Blau
Stiftlänge = 17mm
Isolierung = Isoliert
Serie = 216
Weitere Informationen:
Stiftdurchmesser:
4.7mm
Anzahl der Eingänge:
1
Farbe:
Blau
Stiftlänge:
17mm
Isolierung:
Isoliert
Serie:
216
Weitere Suchbegriffe: 2885146, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Aderendhülsen, WAGO, 2162461, Connectors, Wire Terminals & Splices, Bootlace Ferrules, 216246
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,45*
ab € 0,0294*
€ 0,0401*
1000
€ 5,00*
ab € 0,03637*
€ 0,04937*
10 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,90*
ab € 0,03689*
€ 0,05009*
1000
Frei Haus
ab € 0,03747*
€ 0,05087*
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,09146*
€ 0,10975*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,10975*
€ 0,1306
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,10525*
€ 0,12525
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,10295*
€ 0,12251
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,09986*
€ 0,11883
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,09146*
€ 0,10884
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 109,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.