Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cerabar PMC21 Absolut Drucksensor 100mbar bis 40bar, Analog


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2885631
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     PMC21-AA1U1RBWBJA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Absolut, Druckanzeige
Druckanzeige min. = 100mbar
Druckanzeige max. = 40bar
Genauigkeit = 0,3 %
Ausgangstyp = Analog
Serie = Cerabar PMC21
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Absolut, Druckanzeige
Druckanzeige min.:
100mbar
Druckanzeige max.:
40bar
Genauigkeit:
0,3 %
Ausgangstyp:
Analog
Serie:
Cerabar PMC21
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, endress+hauser druckaufnehmer, differenzdrucksensor, druckmessumformer absolutdruck, 2885631, Automation, Sensoren, Drucksensoren, Endress+Hauser, PMC21AA1U1RBWBJA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 236,90*
€ 303,86*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 243,03*
€ 303,87*
Lager 108
Frei Haus
ab € 236,06*
€ 304,21*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,21*
€ 362,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,89*
€ 352,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,66*
€ 314,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,05*
€ 298,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,06*
€ 280,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Novus
8817000200
ab € 60,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.