Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endress+Hauser Cerabar PMP23 Absolut Drucksensor 400mbar bis 40bar, Analog


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2885706
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     PMP23-AA1U1HBWQJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Absolut, Druckanzeige
Druckanzeige min. = 400mbar
Druckanzeige max. = 40bar
Genauigkeit = 0,3 %
Ausgangstyp = Analog
Serie = Cerabar PMP23
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Absolut, Druckanzeige
Druckanzeige min.:
400mbar
Druckanzeige max.:
40bar
Genauigkeit:
0,3 %
Ausgangstyp:
Analog
Serie:
Cerabar PMP23
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, endress+hauser druckaufnehmer, differenzdrucksensor, druckmessumformer absolutdruck, 2885706, Automation, Sensoren, Drucksensoren, Endress+Hauser, PMP23AA1U1HBWQJ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 289,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,05*
€ 432,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,52*
€ 423,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,59*
€ 383,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,86*
€ 363,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,80*
€ 344,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.