Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endress+Hauser RIA45 LCD Prozessanzeige für Strom, Widerstand, Widerstandsthermometer, Thermoelemente, Spannung H 92mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2885923
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     RIA45-A1B1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prozessanzeige
Widerstandsthermometer
endress+hauser widerstandsthermomet...
prozessanzeige
Anzeigentyp = LCD
Ausschnitt-Höhe = 92mm
Ausschnitt-Breite = 45mm
Anzahl der Stellen = 5 Digit
Serie = RIA45
Weitere Informationen:
Anzeigentyp:
LCD
Ausschnitt-Höhe:
92mm
Ausschnitt-Breite:
45mm
Anzahl der Stellen:
5 Digit
Serie:
RIA45
Weitere Suchbegriffe: 2885923, Automation, Prozessautomation, Multifunktions-Einbaumessgeräte, Endress+Hauser, RIA45A1B1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 382,06*
€ 459,74*
Lager 108
Frei Haus
ab € 381,58*
€ 459,75*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 463,77*
€ 551,95*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,75*
€ 547,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,82*
€ 544,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,95*
€ 496,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,07*
€ 470,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,58*
€ 454,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.