Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endress+Hauser RIA45-A1B1 Anzeige für Sensoren RIA45 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R609402
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     RIA45-A1B1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prozessanzeige
Widerstandsthermometer
endress+hauser widerstandsthermomet...
prozessanzeige

Features:
Zulassung: Ex-freier Bereich
Eingang; Ausgang: 2x Universal; 2x Analog
Gehäuse: Schalttafeleinbau, 48x96mm
Weitere Informationen:
Höhe:
48 mm
Länge:
151.8 mm
Breite:
96 mm
Schutzart:
IP65
RoHS-konform:
Ja
Typ:
RIA45
Betriebsspannung max.:
230 V/DC
Betriebsspannung min.:
24 V/DC
Material:
Kunststoff
Betriebsspannungsbereich:
24 - 230 V/DC
Produkt-Art:
Anzeige für Sensoren
Weitere Suchbegriffe: Endress+Hauser, RIA45, sensorenzubehör, zubehör zu sensoren
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 382,06*
€ 459,74*
Frei Haus
ab € 381,58*
€ 459,75*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 463,77*
€ 551,95*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,74*
€ 547,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,51*
€ 527,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 439,09*
€ 522,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,29*
€ 483,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,07*
€ 470,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,06*
€ 454,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.