Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endress+Hauser Cerabar PMP23 Absolut Drucksensor 400mbar bis 40bar, Analog


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2886516
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     PMP23-AA7M1PB3CJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Absolut, Druckanzeige
Druckanzeige min. = 400mbar
Druckanzeige max. = 40bar
Genauigkeit = 0,3 %
Ausgangstyp = Analog
Serie = Cerabar PMP23
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Absolut, Druckanzeige
Druckanzeige min.:
400mbar
Druckanzeige max.:
40bar
Genauigkeit:
0,3 %
Ausgangstyp:
Analog
Serie:
Cerabar PMP23
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, endress+hauser druckaufnehmer, differenzdrucksensor, druckmessumformer absolutdruck, 2886516, Automation, Sensoren, Drucksensoren, Endress+Hauser, PMP23AA7M1PB3CJ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 277,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,47*
€ 415,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,24*
€ 402,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,64*
€ 366,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,51*
€ 348,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,66*
€ 330,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.