Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC KQ2 Befestigung mit einem Handgriff, Gewinde-zu-Rohr, 1/8 in Male


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2886961
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     KQ2L23-01AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Stecker A = 3.2 mm
Stecker B = R 1/8
Pneumatik-Anschlusstyp = Befestigung mit einem Handgriff
Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr
Gewindeanschluss = 1/8 in Male
Serie = KQ2
Modellnummer = KQ2L23-01AS

Winkelstück KQ2L. Die KQ2L-Winkelstücke mit Außengewinde von SMC lassen sich schnell und leicht in pneumatische Anschlussstücke installieren. Die KQ2L-Winkelstücke mit Außengewinde sind auch kompakter ausgeführt, wodurch sie auf engerem Raum verwendet werden können. Winkelstücke mit Außengewinde werden zur Verbindung mit einem Winkelstück mit Innengewinde verwendet. Die neue KQ2-Produktserie ist leichter als frühere Modelle und hat den Vorteil von verbesserten Einsetz- und Ausbaukräften. Kann unter einer Vielzahl von Drücken von einem niedrigen Unterdruck bis 1 MPa verwendet werden Niedrige Betätigungskraft erforderlich für Ein- und Ausbau Kompakte Abmessungen für Einsatz auf engerem Raum
Weitere Informationen:
Stecker A:
3.2 mm
Stecker B:
R 1/8
Pneumatik-Anschlusstyp:
Befestigung mit einem Handgriff
Anschlussausführung:
Gewinde-zu-Rohr
Gewindeanschluss:
1/8 in Male
Serie:
KQ2
Modellnummer:
KQ2L23-01AS
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, smc druckluftsteckverbinder, gerade steckverbinder, 2886961, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, SMC, KQ2L2301AS
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2440
10
€ 4,90*
ab € 1,30*
€ 1,77*
2 Tage
62
10
€ 8,90*
ab € 1,30*
€ 1,77*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 2,33*
€ 3,09*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 2,704*
€ 3,606*
1
€ 6,90*
ab € 2,38*
€ 3,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,606*
€ 4,29114
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,576*
€ 4,25544
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,426*
€ 4,07694
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,164*
€ 3,76516
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,704*
€ 3,21776
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 36,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
TK-3
ab € 5,47*
Zubehör
SMC
TK-1
ab € 16,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.