| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2887369 Herst.-Nr.: CAB.720 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Steckverbinder 1 = U.FL Steckverbinder 2 = SMA Gender Steckverbinder 1 = Buchse Gender Steckverbinder 2 = Buchse Ausrichtung - Steckverbinder 1 = gerade Länge = 200mm Serie = CAB Weitere Informationen: | | Steckverbinder 1: | U.FL | Steckverbinder 2: | SMA | Gender Steckverbinder 1: | Buchse | Gender Steckverbinder 2: | Buchse | Ausrichtung - Steckverbinder 1: | gerade | Länge: | 200mm | Serie: | CAB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SMA Steckverbinder, hf-kabel sma, hf-kabel, 2887369, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Koaxialkabel, Taoglas, CAB720, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Coaxial Cable |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,97* | € 8,96* | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 5,65* | € 9,29* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 8,04* | € 11,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|