Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron E3S Kubisch Optischer Sensor, Reflektierend, Bereich 100 mm → 2 m, NPN Ausgang, Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2887376
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E3SAR11
EAN/GTIN:
     5059039400119
Suchbegriffe:
Fotoschalter
Lichtsensor
Photoschalter
Näherungsschalter
Sensor Art = Kubisch
Betriebsart = Reflektierend
Erfassungsbereich = 100 mm → 2 m
Ausgangstyp = NPN
Anschluss = Vorverdrahtetes Kabel
Gleichspannung max. = 30V
Lichtquelle = LED
IP Schutzart = IP67
Strom max. = 100 mA
Reaktionszeit = 500 μs
Serie = E3S°C

E3S-A Hochleistungssensoren. Horizontale und vertikale Formate PBT-Gehäuse, Streuscheibe aus denaturiertem Polyallyat, Schutzart IP67 PNP- und NPN-Ausgangskonfigurationen EIN bei hell oder dunkel wählbar Zweigängiger Empfindlichkeitsregler LED-Anzeige für Licht und Stabilität Betriebstemperaturbereich: -25 → +55 °C Kurzschluss- und Verpolungsschutz Haltebügel mit Befestigungselementen im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Kubisch
Betriebsart:
Reflektierend
Erfassungsbereich:
100 mm → 2 m
Ausgangstyp:
NPN
Anschluss:
Vorverdrahtetes Kabel
Gleichspannung max.:
30V
Lichtquelle:
LED
IP Schutzart:
IP67
Strom max.:
100 mA
Reaktionszeit:
500 μs
Serie:
E3S°C
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 116,27*
€ 142,68*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 116,08*
€ 145,88*
Frei Haus
ab € 132,29*
€ 162,14*
Frei Haus
ab € 138,71*
€ 168,69*
Lager 108
Frei Haus
ab € 173,66*
€ 216,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,35*
€ 257,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,16*
€ 257,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,98*
€ 245,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,89*
€ 225,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,66*
€ 206,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
E39R1
ab € 11,45*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 48,27*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.