Übersicht | "Reflexlichtschranke"Überbegriffe |
|  |  |  |  |  |  | Bild | | | | Bestellen |  | |
Ifm Electronic Lichttaster,Reflex TW=0,001-0,2m OF5012 (14 Angebote) Ifm Electronic Lichttaster,Reflex TW=0,001-0,2m OF5012 Tastweite 1 ... 200mm, Max. Schaltabstand 200mm, Max. Ausgangsstrom 200mA, Einstellverfahren Parametrierung, Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mi... |
|
€ 125,96* pro Stück |
| |
LW86PA3 Spiegelreflexschranke universal (5 Angebote) Reichweite : 6000 mm Lichtart : Rotlicht Abmessungen : M18 × 1; gewinkelt Gehäusematerial : Edelstahl V2A, (1.4305 / 303), Kunststoff, PBT • Edelstahlgehäuse • Schaltabstandseinsteller |
|
€ 148,53* pro Stück |
| |
|
|
€ 195,70* pro Stück |
| |
ifm Electronic Reflex-Lichttaster OGH700 OGH700 1 St. (13 Angebote) ifm Electronic Reflex-Lichttaster OGH700 OGH700 1 St. ifm OGH700 Reflexlichttaster Zuverlässige Erfassung von sehr kleinen Objekten Robustes Edelstahlgehäuse für den Einsatz in rauer Industrieumgeb... |
|
€ 198,05* pro Stück |
| |
|
|
€ 105,53* pro Stück |
| |
ifm Electronic Reflex-Lichttaster O5H500 O5H500 1 St. (15 Angebote) ifm Electronic Reflex-Lichttaster O5H500 O5H500 1 St. ifm O5H500 Reflexlichttaster Sehr hohe Tastweite Präzise Hintergrundausblendung Empfindlichkeit einstellbar mittels Teach-Tasten Robustes Gehäu... |
|
€ 151,92* pro Stück |
| |
ifm Electronic Reflex-Lichttaster O6T202 O6T202 1 St. (11 Angebote) ifm Electronic Reflex-Lichttaster O6T202 O6T202 1 St. ifm O6T202 Reflexlichttaster Besonders kompakte Bauform für den Einsatz in beengten Einbauverhältnissen Intuitive Einstellung der Tastweite mit... |
|
€ 75,53* pro Stück |
| |
ifm Electronic Reflex-Lichttaster OGT500 OGT500 1 St. (14 Angebote) ifm Electronic Reflex-Lichttaster OGT500 OGT500 1 St. ifm OGT500 Reflexlichttaster Robustes Edelstahlgehäuse für den Einsatz in rauer Industrieumgebung Sehr hohe Tastweite Intuitive Einstellung der... |
|
€ 86,78* pro Stück |
| |
Reflexionslichttaster Leuze HT25C/4P-M12 - 50134215 (9 Angebote) Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung Digitale Ausgänge: 2 OUT 1: Hellschaltung (PNP) OUT 2: Dunkelschaltung (PNP) Betriebsreichweite: weiß (90 %) 0...1,2 m/grau (18 %) 0,005...0,75 m/sc... |
|
€ 126,39* pro Stück |
| |
Reflex-Lichtschranke polarisiert - IPRK 18/4 DL.41 (7 Angebote) Applikation: Erkennung von hochtransparenten Flaschen, Erkennung von hochtransparenten Folien und Glasscheiben Sonderausführung: Autokollimation, Tracking-Funktion, Warnausgang Grenzreichweite: 0 .... |
|
€ 331,46* pro Stück |
| |
P1KL006 Spiegelreflexschranke universal (5 Angebote) Reichweite : 12000 mm Lichtart : Laser kollimiert (rot) Abmessungen : 32 × 16 × 12 mm (1K) Gehäusematerial : Kunststoff, ABS/PC • Condition Monitoring • Hohe Schaltfrequenz • IO-Link 1.1 • Kleinste... |
|
€ 236,68* pro Stück |
| |
|
|
€ 162,54* pro Stück |
| |
Reflex-Lichtschranke polarisiert - PRK15.D/4X-200-M12 (7 Angebote) Applikation: Detektion umstretchter Objekte Grenzreichweite: 0,05 ... 8 m Lichtquelle: LED, rot Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC Digitale Schaltausgänge: 1 St. Schaltausgang 1: Transistor, PNP,... |
|
€ 80,87* pro Stück |
| |
|
|
€ 118,37* pro Stück |
| |
|
|
€ 75,12* pro Stück |
| |
 Weitere Informationen zum Thema Reflexlichtschranke | |  | Reflexlichtschranken - kompakt und flexibel einsetzbar
Reflexlichtschranken sind Lichtschranken, die über eine kompakte Bauform verfügen. Sender und Empfänger sind bei diesen Komponenten in einem Bauteil untergebracht. Diese sind im Gehäuse beziehungsweise im Träger parallel angeordnet. Ein separater Reflektor sorgt für das nötige Zurücksenden des Lichtstrahls zum Bauteil. Je nach Modell können die auch als Reflexkoppler bezeichneten Lichtschranken hell-/dunkelschaltend sein und über einen NPN- oder PNP-Ausgang verfügen. Reichweite und Unempfindlichkeit gegen Wasser, mechanische Belastungen und Schmutz sind weitere Eigenschaften, die von Typ zu Typ verschieden sein können. Zudem kann die Art der Lichtreflexion unterschiedlich ausfallen.
Reflexlichtschranke mit oder ohne Polarisationsfilter?
Spiegelnde Gegenstände können bei einem 90 Gradwinkel mit einer Reflexlichtschranke ohne Polarisationsfilter häufig nicht zuverlässig erfasst werden. Ein Bauteil mit Polarisationsfilter bietet in solchen Fällen eine zusätzliche Funktionssicherheit. So wird diese trotz der Spiegelwirkung leichter als Unterbrechung der Lichtschranke erkannt. Dafür kommt in der Regel ein einzelner Retroreflektor oder Rückstrahler zum Einsatz, dessen Spiegelfläche nicht glatt ist. Diese Reflexlichtschranken können auch für eine leichte Montage genutzt werden. Bei Modellen mit Polarisationsfilter müssen die Installation und Ausrichtung der Lichtschranke nicht so präzise erfolgen wie bei Varianten ohne einen solchen Filter.
Die Reichweite der Lichtschranke
Die Reichweite der Lichtschranke entscheidet über die Einsatzmöglichkeiten des Bauteils. Modelle mit einer hohen Reichweite lassen sich zur Überwachung großer Distanzen nutzen. Modelle mit einer geringen Reichweite können für bestimmte Anwendungsfälle günstig sein. Befinden sich beispielsweise Reflektorstreifen an Objekten, die vor der Lichtschranke vorbei geführt werden, kann eine kurze Reichweite der Lichtschranke die Zuverlässigkeit und Fehlerrate optimieren.
Die passende IP Schutzklasse
Reflexlichtschranken haben unterschiedliche Schutzartbezeichnungen. Diese setzen sich aus dem Kürzel IP für International Protection und einer zweistelligen Zahl zusammen. Alternativ wird diese Kennzeichnung als IP-Code bezeichnet. Die erste Ziffer gibt an, wie resistent das Bauteil gegen mechanische Belastungen ist. Die zweite, wie umfangreich der Wasserschutz ausfällt. Üblich bei Industrieanlagen ist meist IP54. Für Baumaschinen und härtere Bedingungen sind IP 66, IP 67 oder IP68.
|
|