Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kuhnke Drehmagnet 100%, 24 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2887410
Hersteller:
     Kuhnke
Herst.-Nr.:
     D 59- BOR * -F -DS9420- 24VDC 100%ED
EAN/GTIN:
     4030727610271
Suchbegriffe:
Drehmagnet
kuhnke drehmagnet
drehmagnet
Anwendung = Drehen
Einschaltdauer = 100%
Versorgungsspannung = 24 VDC
Weitere Informationen:
Anwendung:
Drehen
Einschaltdauer:
100%
Versorgungsspannung:
24 VDC
Weitere Suchbegriffe: 2887410, Automation, Elektromechanische Magnete, Drehmagnete, Kuhnke, D59BOR*FDS942024VDC100%ED
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 205,20*
€ 268,85*
Lager 108
Frei Haus
ab € 227,73*
€ 281,61*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,61*
€ 335,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,97*
€ 329,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,44*
€ 308,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,92*
€ 290,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,73*
€ 271,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.