Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmagnet 95° 8 ... 720Nmm 10W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11047806
Hersteller:
     Kuhnke
Herst.-Nr.:
     D 59- BOR * -F -DS9420- 24VDC 100%ED
EAN/GTIN:
     4030727610271
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmagnet
kuhnke drehmagnet
drehmagnet
Drehmagnet, Typ=D 59- BOR * -F -DS9420- 24VDC 100%ED, Anwendungszeit=100 %, Anziehmoment min.=8 Nmm, Drehmoment max.=720 Nmm, Durchmesser=50 mm, Länge=75 mm, Nennleistung=10 W, Nennspannung=24 VDC, Rotationswinkel=95 °, Spulenwiderstand=57.4 Ω, Anschlussart=Anschlusslitzen, 200 mm, Serien=D Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
97 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
97 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8505902999
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 205,20*
€ 268,85*
Frei Haus
ab € 227,73*
€ 281,61*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,85*
€ 319,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,05*
€ 309,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,33*
€ 269,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,25*
€ 265,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,20*
€ 244,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.