Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emko ESM Zweipunkt-Temperaturregler DIN-Schiene, 1 x Relais Ausgang, 10 → 30 VDC, 90x35x61.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2887674
Hersteller:
     Emko
Herst.-Nr.:
     ESM-1510-N.8.11.0.1/00.00/2.0.0.0
EAN/GTIN:
     4053199951017
Suchbegriffe:
Prozessregler
prozessregler
Ausgangstyp = Relais
Versorgungsspannung = 10 → 30 VDC
Größe = 90x35x61.2mm
Anzahl der Eingänge = 1
Anzahl der Ausgänge = 1
Regelungsart = An/Aus
Montagetyp = DIN-Schiene
Weitere Informationen:
Ausgangstyp:
Relais
Versorgungsspannung:
10 → 30 VDC
Größe:
90x35x61.2mm
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
1
Regelungsart:
An/Aus
Montagetyp:
DIN-Schiene
Weitere Suchbegriffe: 2887674, Automation, Prozessautomation, Temperaturregler, Emko, ESM1510N8110100002000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 71,86*
€ 97,80*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 75,35*
€ 97,82*
Frei Haus
ab € 70,02*
€ 100,78*
Lager 108
Frei Haus
ab € 87,66*
€ 113,89*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 148,49*
€ 185,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,89*
€ 135,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,20*
€ 134,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,32*
€ 128,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,74*
€ 123,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,66*
€ 104,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.