Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturregler, EIN/AUS, RTD, Pt100, 30V, Relais


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30282897
Hersteller:
     EMKO Elektronik A.S.
Herst.-Nr.:
     ESM-1510-N.8.11.0.1/00.00/2.0.0.0
EAN/GTIN:
     4053199951017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prozessregler
prozessregler
Temperaturregler, Typ=ESM-1510-N.8.11.0.1/00.00/2.0.0.0, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Höhe des Ausschnitts=-999, Tiefe der Frontplatte=59 mm, Zyklusdauer=330 ms, Alarm=Relaisalarm, Anzeigedisplay=LCD, 7 Segmente, Ausgangstyp=Relais, Eingangstyp=RTD, Eingangstyp Widerstandsthermometer=Pt100, Funktionen=Steuerung, Messeingang=Direkt, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20, Steuerungsfunktion=EIN/AUS, Ausgangstyp Relais=5 A @ 250 VAC, Serien=ESM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TR
Höhe:
75 mm
Nettogewicht:
130 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
130 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
9032102090
Weitere Suchbegriffe: Temperaturregler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 71,88*
€ 97,29*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 75,39*
€ 97,30*
Lager 115
Frei Haus
ab € 70,06*
€ 100,25*
Frei Haus
ab € 88,57*
€ 114,80*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 148,80*
€ 181,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,25*
€ 119,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,85*
€ 115,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,34*
€ 103,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,72*
€ 98,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,06*
€ 83,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.