Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digisound Summer Dauerton, 115dB, 1V→13V, Extern, 45 x 26mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2887725
Hersteller:
     Digisound
Herst.-Nr.:
     F/AS 38L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buzzer
Dauerton Summer
Dauertonbuzzer
Dauertonsummer
Versorgungsspannung min. = 1V
Versorgungsspannung max. = 13V
Schallpegel = 115dB
Drive Typ = Extern
Tonart = Dauerton
Abmessungen = 45 x 26mm
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung min.:
1V
Versorgungsspannung max.:
13V
Schallpegel:
115dB
Drive Typ:
Extern
Tonart:
Dauerton
Abmessungen:
45 x 26mm
Weitere Suchbegriffe: Piezo Schallgeber, Piezo Signalgeber, Piezo-Schallwandler, Schallgeber, Summerelement, akustischer Signalgeber, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, piezo signalgeber digisound, alarm summer, 2887725, Passive Bauelemente, Summer, Signalgeber & Mikrofone, Piezo-Signalgeber, Digisound, FAS38L
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 3,68*
€ 6,81*
€ 5,95*
ab € 3,73*
€ 6,83*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,72*
€ 7,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.