Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksensor 20 - 30V dc, -1bar bis 1 bar, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2888117
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     SPAU-B2R-H-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M8U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Geeignete Medien = Luft, Edelgas
Betriebsdruck max. = 1 bar
Betriebsdruck min. = -1bar
Anschlussverbindung = M8
Versorgungsspannung = 20 - 30V dc
IP Schutzart = IP67
Weitere Informationen:
Geeignete Medien:
Luft, Edelgas
Betriebsdruck max.:
1 bar
Betriebsdruck min.:
-1bar
Anschlussverbindung:
M8
Versorgungsspannung:
20 - 30V dc
IP Schutzart:
IP67
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, drucksensor festo, differenzdrucksensor, 2888117, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Pneumatische Drucksensoren, Festo, SPAUB2RHG18FDLPNLKPNVBAM8U, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,59*
€ 185,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,12*
€ 184,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,78*
€ 166,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,68*
€ 151,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,35*
€ 142,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.