Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksensor 20 - 30V dc, 0bar bis 10 bar, IP67, IP69K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2888124
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     SPAU-P10R-H-Q4D-LK-V-M12D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Geeignete Medien = Luft, Edelgas
Betriebsdruck max. = 10 bar
Betriebsdruck min. = 0bar
Anschlussverbindung = M12
Versorgungsspannung = 20 - 30V dc
IP Schutzart = IP67, IP69K
Weitere Informationen:
Geeignete Medien:
Luft, Edelgas
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
0bar
Anschlussverbindung:
M12
Versorgungsspannung:
20 - 30V dc
IP Schutzart:
IP67, IP69K
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, drucksensor festo, differenzdrucksensor, 2888124, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Pneumatische Drucksensoren, Festo, SPAUP10RHQ4DLKVM12D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,59*
€ 163,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,26*
€ 163,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,47*
€ 157,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,83*
€ 147,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,20*
€ 125,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.