Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksensor 20 - 30V dc, 0bar bis 10 bar, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2888127
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     SPAU-P10R-MS4-F-L-PNLK-PNVBA-M12D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Geeignete Medien = Luft, Edelgas
Betriebsdruck max. = 10 bar
Betriebsdruck min. = 0bar
Anschlussverbindung = M12
Versorgungsspannung = 20 - 30V dc
IP Schutzart = IP65
Weitere Informationen:
Geeignete Medien:
Luft, Edelgas
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
0bar
Anschlussverbindung:
M12
Versorgungsspannung:
20 - 30V dc
IP Schutzart:
IP65
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, drucksensor festo, differenzdrucksensor, 2888127, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Pneumatische Drucksensoren, Festo, SPAUP10RMS4FLPNLKPNVBAM12D, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,81*
€ 225,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,61*
€ 225,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,75*
€ 202,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,39*
€ 183,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,56*
€ 174,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.