Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksensor 20 - 30V dc, 0bar bis 16 bar, IP65, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2888141
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     SPAU-P16R-T-R14M-L-PNLK-PNVBA-M8D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Geeignete Medien = Luft, Edelgas
Betriebsdruck max. = 16 bar
Betriebsdruck min. = 0bar
Anschlussverbindung = M8
Versorgungsspannung = 20 - 30V dc
IP Schutzart = IP65, IP67
Weitere Informationen:
Geeignete Medien:
Luft, Edelgas
Betriebsdruck max.:
16 bar
Betriebsdruck min.:
0bar
Anschlussverbindung:
M8
Versorgungsspannung:
20 - 30V dc
IP Schutzart:
IP65, IP67
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, drucksensor festo, differenzdrucksensor, 2888141, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Pneumatische Drucksensoren, Festo, SPAUP16RTR14MLPNLKPNVBAM8D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,23*
€ 196,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,84*
€ 196,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,51*
€ 188,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,79*
€ 174,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,44*
€ 151,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.