Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksensor 20 - 30V dc, 0bar bis -1 bar, IP65, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2888151
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     SPAU-V1R-H-T532D-L-PNLK-PNVBA-M8D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Geeignete Medien = Luft, Edelgas
Betriebsdruck max. = -1 bar
Betriebsdruck min. = 0bar
Anschlussverbindung = M8
Versorgungsspannung = 20 - 30V dc
IP Schutzart = IP65, IP67
Weitere Informationen:
Geeignete Medien:
Luft, Edelgas
Betriebsdruck max.:
-1 bar
Betriebsdruck min.:
0bar
Anschlussverbindung:
M8
Versorgungsspannung:
20 - 30V dc
IP Schutzart:
IP65, IP67
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, drucksensor festo, differenzdrucksensor, 2888151, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Pneumatische Drucksensoren, Festo, SPAUV1RHT532DLPNLKPNVBAM8D, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,75*
€ 181,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,16*
€ 181,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,72*
€ 165,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,41*
€ 149,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,05*
€ 139,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.