Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Drucksensor 15 - 35V dc, -1bar bis 1 bar, IP65, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2888174
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     SPAW-B2R-G14F-2PA-M12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Geeignete Medien = Luft, Gas, Flüssigkeit
Betriebsdruck max. = 1 bar
Betriebsdruck min. = -1bar
Anschlussverbindung = M12
Versorgungsspannung = 15 - 35V dc
IP Schutzart = IP65, IP67
Weitere Informationen:
Geeignete Medien:
Luft, Gas, Flüssigkeit
Betriebsdruck max.:
1 bar
Betriebsdruck min.:
-1bar
Anschlussverbindung:
M12
Versorgungsspannung:
15 - 35V dc
IP Schutzart:
IP65, IP67
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckmessumformer 1bar, differenzdrucksensor, drucksensor festo, 2888174, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Pneumatische Drucksensoren, Festo, SPAWB2RG14F2PAM12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 284,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,50*
€ 424,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,93*
€ 411,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,24*
€ 375,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,52*
€ 356,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,23*
€ 338,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.