Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksensor 15 - 35V dc, 0bar bis 50 bar, IP65, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2888432
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     SPAW-P50R-G12M-2N-M12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Geeignete Medien = Luft, Gas, Flüssigkeit
Betriebsdruck max. = 50 bar
Betriebsdruck min. = 0bar
Anschlussverbindung = M12
Versorgungsspannung = 15 - 35V dc
IP Schutzart = IP65, IP67
Weitere Informationen:
Geeignete Medien:
Luft, Gas, Flüssigkeit
Betriebsdruck max.:
50 bar
Betriebsdruck min.:
0bar
Anschlussverbindung:
M12
Versorgungsspannung:
15 - 35V dc
IP Schutzart:
IP65, IP67
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckmessumformer 50bar, differenzdrucksensor, drucksensor festo, 2888432, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Pneumatische Drucksensoren, Festo, SPAWP50RG12M2NM12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,44*
€ 348,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,60*
€ 341,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,85*
€ 309,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,04*
€ 288,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,49*
€ 270,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.