Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksensor 15 - 35V dc, 0bar bis 50 bar, IP65, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2888439
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     SPAW-P50R-G14F-2N-M12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Geeignete Medien = Luft, Gas, Flüssigkeit
Betriebsdruck max. = 50 bar
Betriebsdruck min. = 0bar
Anschlussverbindung = M12
Versorgungsspannung = 15 - 35V dc
IP Schutzart = IP65, IP67
Weitere Informationen:
Geeignete Medien:
Luft, Gas, Flüssigkeit
Betriebsdruck max.:
50 bar
Betriebsdruck min.:
0bar
Anschlussverbindung:
M12
Versorgungsspannung:
15 - 35V dc
IP Schutzart:
IP65, IP67
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, drucksensor festo, differenzdrucksensor, 2888439, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Pneumatische Drucksensoren, Festo, SPAWP50RG14F2NM12, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,95*
€ 348,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,49*
€ 344,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,44*
€ 302,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,92*
€ 283,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,86*
€ 271,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.