Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB8400/15 Torx, 80 mm / Klinge 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2888828
Hersteller:
     PB Swiss Tools
Herst.-Nr.:
     PB8400/15
EAN/GTIN:
     7610733079230
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
Schraubendreher Typ = Torx
Modellnummer = PB8400/15
Klingenlänge = 80 mm
Gesamtlänge = 80 mm
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Torx
Modellnummer:
PB8400/15
Klingenlänge:
80 mm
Gesamtlänge:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, torx-schraubendreher 4x80, schraubendreher torx, 2888828, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, PB SWISS TOOLS, PB840015
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,66*
€ 7,10*
1 Tag
8
1
€ 6,90*
ab € 5,78*
€ 7,92*
7 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 5,79*
€ 7,93*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,79*
€ 7,93*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 9,88*
€ 13,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.