Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EZPV Folienkondensator 14μF ±10% / 800V dc, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2890037
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EZPV80146MTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 14µF
Spannung = 800V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = EZPV
Dielektrikum = Polypropylenfolie
Weitere Informationen:
Kapazität:
14µF
Spannung:
800V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
EZPV
Dielektrikum:
Polypropylenfolie
Weitere Suchbegriffe: panasonic folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator durchsteckmontage, 2890037, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Panasonic, EZPV80146MTU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.