Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenschalter-Kontaktscheibe ø 4mm 30° 6 42V dc 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2890379
Hersteller:
     Elma
Herst.-Nr.:
     01-1264
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Durchmesser = 4mm
Schaltwinkel = 30°
Schaltstufenanzahl = 6
Nennspannung = 42V dc
Kontaktzahl = 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4mm
Schaltwinkel:
30°
Schaltstufenanzahl:
6
Nennspannung:
42V dc
Kontaktzahl:
2
Weitere Suchbegriffe: Keilsicherungsscheiben, Keilsicherungsscheibenpaare, NORD-LOCK Scheibe, Steuerschalter, Stufenschalter, drehschalter 6 stufen, hilfskontakt, 2890379, Schalter, Drehschalter und Zubehör, Drehschalter-Wafer, Elma, 011264
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 35,01*
€ 47,20*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 34,13*
€ 47,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elma
4007-35
ab € 12,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.