Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rund Kunststoffrohr Grün, Außen-Ø 8mm / Innen-Ø 4mm, PVC


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2892004
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     PAN-V0-6X1-GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Farbe = Grün
Material = PVC
Rohr-Form = Rund
Innendurchmesser = 4mm
Außendurchmesser = 8mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Material:
PVC
Rohr-Form:
Rund
Innendurchmesser:
4mm
Außendurchmesser:
8mm
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, Kunststoff-Rohr, Kunststoffrohr, Druckluftschlauch, Kompressorschlauch, Luftschlauch, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, druckluftschlauch festo, druckluftschlauch, 2892004, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffrohre, Festo, PANV06X1GN, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Tubes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 300,48*
€ 365,39*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 351,85*
€ 413,78*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 365,39*
€ 434,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 363,02*
€ 431,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 353,48*
€ 420,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 326,10*
€ 388,06
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 300,48*
€ 357,57
pro Paket
1 Paket enthält 50 Meter (ab € 6,0096* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.