Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fibox MNX Polycarbonat Gehäuse Grau Außenmaß 180 x 180 x 60mm IP66, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2896500
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     PC 175/60 HT ENCLOSURE
EAN/GTIN:
     6418074022455
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse fibox
universalgehäuse
Gehäusematerial = Polycarbonat
Länge Außen = 180 mm
Höhe Außen = 60 mm
Breite Außen = 180 mm
Abmessungen Außen = 180 x 180 x 60mm
Schutzart = IP66, IP67
Farbe = Grau
Deckelfarbe = Rauchglas, durchsichtig
Abgeschirmt = Nein
Serie = MNX

Kästen wahlweise in zwei Grundhöhen erhältlich Die, bei denen das Gesamthöhenmaß mit einer "5" endet, haben eine Grundhöhe von 25 mm. Alle anderen haben eine Grundhöhe von 50 mm. MNX-Gehäuse. MNX-Gehäuse sind hellgrau (RAL7035), mit einer Entflammbarkeitsklasse von UL94-V2. Temperaturbereich des Gehäusematerials: -40 → +120 °C, (+80 °C für Dauerbetrieb). Gehäuse für elektronische Systeme und Bauteile Einzigartige Anordnung von Befestigungssockeln ermöglichen drei getrennte Befestigungsoptionen, einschließlich vorgeformter Führungen für den schnellen Einbau der Leiterplatten Vertiefung in der Deckelmitte für das Einsetzen von Folientastenfeldern Gute Chemikalienbeständigkeit Schutzart IP67 Auswahl zwischen hellgrauen und rauchgrauen durchsichtigen Deckeln Chassisplatten und Montagehalterungen separat erhältlich
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Polycarbonat
Länge Außen:
180 mm
Höhe Außen:
60 mm
Breite Außen:
180 mm
Abmessungen Außen:
180 x 180 x 60mm
Schutzart:
IP66, IP67
Farbe:
Grau
Deckelfarbe:
Rauchglas, durchsichtig
Abgeschirmt:
Nein
Serie:
MNX
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse hellgrau, 2896500, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Fibox, PC17560HTENCLOSURE, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
Frei Haus
ab € 25,27*
€ 33,70*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 35,65*
€ 51,54*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 38,97*
€ 52,79*
7 Tage
5
1
€ 6,99*
ab € 80,72*
€ 102,41*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fibox
8522346
ab € 0,5575*
Zubehör
Fibox
MBS HH SCREW SET GREY
ab € 3,11*
Zubehör
Fibox
MIV 175 MOUNTING PLATE
ab € 3,18*
Zubehör
Fibox
9802001
ab € 5,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.