Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Artikel
Brand-Rex Ethernetkabel Cat.5e, 305m, Violett Verlegekabel U/UTP, Aussen ø 4.85mm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2898540
Hersteller:
Brand Rex
Herst.-Nr.:
GPU-HF1-Eca-Rlx-305VT
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Kategorie = Cat.5em
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Abschirmtyp = U/UTP
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Mantelfarbe = Violett
Aderlitzen = 1/24
Litzentyp = FestpF/m
ISO 11801, EN 50173 und TIA/EIA 568A. Rollen von 100 m, in Kartons geliefert. GigaPlus Cat. 5e Trunk-Kabel. 4-paarig, blanker 24 AWG Massivkupferleiter, mit Polyolefin isoliert Übertrifft die Anforderungen von ISO 11801, EN 50173 und TIA/EIA 568A. Bietet eine garantierte Leistung von 155 MHz mit einer Nennbandbreite von bis 350 MHz. Zusätzliche Spanne beim Dämpfungs-Übersprech-Verhältnis (ACR) garantiert zuverlässigen Betrieb von Hochgeschwindigkeits-LANs mit gemischten Protokollen sowie geringe Verzögerung und Differenz für problemlosen Einsatz von Fast Ethernet, Gigabit Ethernet und ATM. 155 und 622 Mbs
Weitere Informationen:
LAN Kategorie:
Cat.5em
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Abschirmtyp:
U/UTP
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Mantelfarbe:
Violett
Aderlitzen:
1/24
Litzentyp:
FestpF/m
... >
Kabel und Drähte
>
Netzwerk- und Koaxialkabel
>
Ethernetkabel
Weitere Suchbegriffe:
LAN Kabel
,
Netzwerk-Kabel
,
Netzwerkkabel
,
Netzwerkkabel unkonfektioniert
,
Twisted-Pair-Kabel
,
Trunk Kabel
,
Trunkkabel
,
cat 5e netzwerkkabel u/utp
,
trunk kabel
,
cat5 100m
,
2898540
,
Kabel und Drähte
,
Netzwerk- und Koaxialkabel
,
Brand-Rex
,
GPUHF1EcaRlx305VT
,
Cables & Wires
,
Networking & Coaxial Cables
,
Ethernet Cable
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,67*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 305 Meter (ab € 0,87433* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 332,40*
€ 395,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 328,15*
€ 390,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 314,00*
€ 373,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 295,05*
€ 351,11
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 266,67*
€ 317,34
pro Paket
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Abisolierwerkzeug, Datenkabel 3 → 11mm, 90 mm
RS Pro
181373
ab € 15,65*
Zubehör
RS PRO Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 20mm x 200mm, Schwarz
RS Pro
4499189
ab € 24,79*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen