Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl, 40mm x 5mm, Länge 2m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2908647
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2908647
EAN/GTIN:
     5056111978054
Suchbegriffe:
2908647
Konstruktionsmaterialien und indust...
Metallmaterialien
Metallstangen und -stäbe
Form = Flachstange
Material = Edelstahl
Länge = 2m
Breite = 40mm
Materialqualität = 316
Höhe = 5mm
Zugfestigkeit = 515
Härte = 95 HB
Wärmeleitfähigkeit = 16.3 W/m at 100°cg/cm³

Stange und Winkel, Edelstahl 316. Eigenschaften C = max. 0,08, Ni 12,0, Cr 17, Mo 2,25 Stange gemäß EN 10088-3 / EN 10051 Entsprechende Spezifikationen AS2837-1986-316, AISI TYP 316, ASTM A276-316 Vorrangige Verwendung in der chemischen Industrie und damit verbundenen Branchen, besonders unter grubenähnlichen Korrosionsbedingungen
Weitere Informationen:
Form:
Flachstange
Material:
Edelstahl
Länge:
2m
Breite:
40mm
Materialqualität:
316
Höhe:
5mm
Zugfestigkeit:
515
Härte:
95 HB
Wärmeleitfähigkeit:
16.3 W/m at 100°cg/cm³
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,81*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 120,81* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 187,59*
€ 223,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 186,27*
€ 221,66
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 173,23*
€ 206,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 161,69*
€ 192,41
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 152,99*
€ 182,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 144,49*
€ 171,94
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 131,36*
€ 156,32
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 120,81*
€ 143,76
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BM Polyco
8823G
ab € 9,45*
Zubehör
RS Pro
559111
ab € 216,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.