Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl, 25mm x 3mm, Länge 2m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2908754
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2908754
EAN/GTIN:
     5056111978115
Suchbegriffe:
2908754
Konstruktionsmaterialien und indust...
Metallmaterialien
Metallstangen und -stäbe
Form = Flachstange
Material = Edelstahl
Länge = 2m
Breite = 25mm
Materialqualität = 316
Höhe = 3mm
Zugfestigkeit = 515
Härte = 95 HB
Wärmeleitfähigkeit = 16.3 W/m at 100°cg/cm³

RS PRO V7
Weitere Informationen:
Form:
Flachstange
Material:
Edelstahl
Länge:
2m
Breite:
25mm
Materialqualität:
316
Höhe:
3mm
Zugfestigkeit:
515
Härte:
95 HB
Wärmeleitfähigkeit:
16.3 W/m at 100°cg/cm³
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,41*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 41,205* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 131,51*
€ 156,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 127,80*
€ 152,08
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 118,86*
€ 141,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 113,88*
€ 135,52
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 107,76*
€ 128,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 102,03*
€ 121,42
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 92,74*
€ 110,36
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 82,41*
€ 98,07
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BM Polyco
8823G
ab € 9,45*
Zubehör
RS Pro
559111
ab € 216,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.