Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl, 20mm x 5mm, Länge 2m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2908782
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2908782
EAN/GTIN:
     5056111978139
Suchbegriffe:
2908782
Konstruktionsmaterialien und indust...
Metallmaterialien
Metallstangen und -stäbe
Form = Flachstange
Material = Edelstahl
Länge = 2m
Breite = 20mm
Materialqualität = 316
Höhe = 5mm
Zugfestigkeit = 515
Härte = 95 HB
Wärmeleitfähigkeit = 16.3 W/m at 100°cg/cm³

Stange und Winkel, Edelstahl 316. Eigenschaften C = max. 0,08, Ni 12,0, Cr 17, Mo 2,25 Stange gemäß EN 10088-3 / EN 10051 Entsprechende Spezifikationen AS2837-1986-316, AISI TYP 316, ASTM A276-316 Vorrangige Verwendung in der chemischen Industrie und damit verbundenen Branchen, besonders unter grubenähnlichen Korrosionsbedingungen
Weitere Informationen:
Form:
Flachstange
Material:
Edelstahl
Länge:
2m
Breite:
20mm
Materialqualität:
316
Höhe:
5mm
Zugfestigkeit:
515
Härte:
95 HB
Wärmeleitfähigkeit:
16.3 W/m at 100°cg/cm³
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,55*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 55,775* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 175,42*
€ 208,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 173,82*
€ 206,85
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 161,66*
€ 192,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 153,08*
€ 182,17
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 144,83*
€ 172,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 135,08*
€ 160,75
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 122,81*
€ 146,14
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 111,55*
€ 132,74
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BM Polyco
8823G
ab € 9,45*
Zubehör
RS Pro
559111
ab € 217,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.