Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata / Crydom HA AND HD SERIES Tafelmontage Halbleiterrelais mit Nulldurchgang 660 V AC / 125 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sensata / Crydom HA AND HD SERIES Tafelmontage Halbleiterrelais mit Nulldurchgang 660 V AC / 125 A
Artikel-Nr.:
     108EL-2912264
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     HD60125
EAN/GTIN:
     5059040278455
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Laststrom max. = 125 A
Montage Typ = Frontplattenmontage
Lastspannung max. = 660 V AC
Lastspannung min. = 48 V ak
Steuerspannung min. = 4 V ac/dc
Schalttyp = Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich = 3 → 32 Vdc
Laststrom min. = 150 mA
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Ausgangsschaltung = SCR
Einschaltzeit max. = 1/2 ZyklusV ac
Abmessungen = 58.4 x 45.7 x 23mm
Höhe = 23mm
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
125 A
Montage Typ:
Frontplattenmontage
Lastspannung max.:
660 V AC
Lastspannung min.:
48 V ak
Steuerspannung min.:
4 V ac/dc
Schalttyp:
Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich:
3 → 32 Vdc
Laststrom min.:
150 mA
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Ausgangsschaltung:
SCR
Einschaltzeit max.:
1/2 ZyklusV ac
Abmessungen:
58.4 x 45.7 x 23mm
Höhe:
23mm
Weitere Suchbegriffe: 2912264, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Sensata / Crydom, HD60125, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 97,71*
€ 135,94*
Lager 108
Frei Haus
ab € 118,05*
€ 184,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,18*
€ 219,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,47*
€ 218,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,35*
€ 192,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,80*
€ 172,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 136,76*
€ 162,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 128,71*
€ 153,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,05*
€ 140,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sensata Crydom
HSP-1
ab € 1,944*
Zubehör
Sensata Crydom
TRM6
ab € 9,14*
Zubehör
Sensata Crydom
HS072
ab € 45,25*
Zubehör
Sensata Crydom
HS053
ab € 116,74*
Zubehör
Sensata Crydom
HS151DR
ab € 26,14*
Zubehör
Sensata Crydom
HS103DR
ab € 87,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.