Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Halbleiterrelais
>
Artikel
Sensata Crydom HS Halbleiterrelais-Kühlkörper für 3-Phasen Halbleiterrelais Frontplattenmontage
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7034552
Hersteller:
Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
HS053
EAN/GTIN:
5059040280991
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Kühlkörper
halbleiterrelais
Zubehör Typ = Kühlkörper
Serie = HS
Montage Typ = Frontplattenmontage
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Kühlkörper
Serie:
HS
Montage Typ:
Frontplattenmontage
... >
Relais und Signalaufbereitung
>
Relaiszubehör
>
Relais-Kühlkörper
Weitere Suchbegriffe:
7034552
,
Relais und Signalaufbereitung
,
Relaiszubehör
,
Relais-Kühlkörper
,
Sensata / Crydom
,
HS053
,
Relays & Signal Conditioning
,
Relay Accessories
,
Relay Heatsinks
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,74*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,69*
€ 187,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,36*
€ 187,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,90*
€ 171,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,56*
€ 152,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,74*
€ 138,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sensata / Crydom Relaisabdeckung Relaisabdeckung, zur Verwendung mit Einphasen-Halbleiterrelais,
Sensata Crydom
KS300
ab € 6,69*
Zubehör
Sensata Crydom
Sensata Crydom
HSP-1
ab € 1,944*
Zubehör
Sensata Crydom
Sensata Crydom
HSP-3
ab € 8,63*
Zubehör
Sensata Crydom Halbleiterrelais Schraubanschluss für Kompatible Sensata/Crydom-Kühlkörper, Metall
Sensata Crydom
HK1
ab € 0,81*
Zubehör
Sensata Crydom HSP SERIES Wärmeleitpad, 2W/m·K, Stärke 0.127mm, 55.9 x 43.2 x 0.127mm
Sensata Crydom
HSP-2
ab € 7,00*
Zubehör
Sensata Crydom HSP Wärmeleitpad, 2W/m·K, TIM Selbstklebend, Stärke 0.127mm, 103.9 x 73.7mm
Sensata Crydom
HSP-5
ab € 9,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen