Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent SCHROFF Montageplatte für RatioPac Pro Desktop Case, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2919079
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     34562-752
EAN/GTIN:
     5059040277014
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
Baugruppenträger
Zur Verwendung mit = RatioPac Pro Desktop Case
Material = Aluminium
Abmessungen = 220 x 8 x 431.35mm
Höhe = 431mm
Länge = 220mm
Breite = 8mm

19Zoll Chassisplatte für Baugruppenträger europac PRO Typ F. Zur Befestigung von schweren Aufbauten 84TE Breite. Die Chassisplatte kann mit Schraube und Mutter in 30mm Abständen befestigt werden. Es werden mindestens 4 Schrauben und 4 Muttern benötigt. Bei Verwendung von schmaleren Chassisplatten in breiteren Baugruppenträgern (z.B. 28 TE in 84 TE) wird zur Befestigung auf der freien Seite ein Gewindestreifen benötigt.
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
RatioPac Pro Desktop Case
Material:
Aluminium
Abmessungen:
220 x 8 x 431.35mm
Höhe:
431mm
Länge:
220mm
Breite:
8mm
Weitere Suchbegriffe: Chassisplatte, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Montageplatte, chassisplatte, 2919079, Gehäuse und Server-Racks, 19-Zoll-Gehäuse, Rack-Montagezubehör, nVent SCHROFF, 34562752, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Mounting
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 18,40*
€ 22,96*
1
Frei Haus
ab € 16,96*
€ 23,95*
2
€ 6,90*
ab € 19,31*
€ 26,40*
1
Frei Haus
ab € 19,99*
€ 30,03*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
34562-748
ab € 14,86*
Zubehör
Schroff
24560184
ab € 1,74*
Zubehör
Schroff
34562751
ab € 16,27*
Zubehör
Würth Elektronik
74273703
ab € 3,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.