Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageplatten 84 TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15253513
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     34562-752
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
Baugruppenträger
Montageplatten, Typ=34562-752, Breite=431.35 mm, Höheneinheiten=-999, Länge=220 mm, Tiefe=172.5 mm, Farbe Halterung=Aluminium, Material Halterung=Aluminium
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
335 g
Tiefe:
430 mm
Bruttogewicht:
335 g
Breite:
175 mm
MERCATEO_WA_NR:
7616999099
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 6,90*
ab € 16,98*
€ 22,99*
1
Frei Haus
ab € 17,03*
€ 23,91*
1
€ 8,95*
ab € 20,36*
€ 28,73*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 19,95*
€ 30,14*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 15 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
34562748
ab € 14,82*
Zubehör
Schroff
34562751
ab € 16,32*
Zubehör
Schroff
24560184
ab € 1,67*
Zubehör
Würth Elektronik
74273703
ab € 3,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.