Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Bistabiles Relais, Printrelais 1-poliger Schließer 8A 5V dc Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2927086
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     DE1AL25
EAN/GTIN:
     5059039630943
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Spulenspannung = 5V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 8A
Rastend = Ja
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Schaltspannung AC max. = 440V ac
Schaltspannung DC max. = 230V dc
Länge = 25mm
Spulenwiderstand = 125Ω
Kontaktmaterial = Silberlegierung°C
Schaltleistung AC max. = 2,5 kVA

Bistabiles Relais Serie DE. Bistabile kompakte Relais mit 2 Spulen für eine direkte Steuerung von Lichtbändern und Klimaanlagen. Eingänge und Ausgänge galvanisch getrennt mit 8 mm Leckpfad und einem Luftspalt zwischen Spule und Kontakten, die eine sichere Abschaltung garantieren. Erhöhte Sicherheit dank verknüpfter Kontakte, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
5V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
8A
Rastend:
Ja
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Schaltspannung AC max.:
440V ac
Schaltspannung DC max.:
230V dc
Länge:
25mm
Spulenwiderstand:
125Ω
Kontaktmaterial:
Silberlegierung°C
Schaltleistung AC max.:
2,5 kVA
Weitere Suchbegriffe: Steckrelais, steckrelais 5v, steckrelais, panasonic steckrelais, 2927086, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Panasonic, DE1AL25, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,96*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 9,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.