Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris Kupplung Gerade G Kompression 1/2Zoll Stecknippel für 16mm Messing


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2936507
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     0101 16 21
EAN/GTIN:
     5059041898003
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Verbindungstyp Rohrverschraubung = Kompression
Anschlussrichtung = Gerade
Fitting Typ = Kupplung
Gewinde Standard 1 = G
Gewindegröße 1 = 1/2Zoll
Fitting Typ 1 = Stecknippel
Fitting Typ 2 = Buchse
Material = Messing
Passende Rohrgröße = 16mm

Stiftbolzenkupplung - BSP
Weitere Informationen:
Verbindungstyp Rohrverschraubung:
Kompression
Anschlussrichtung:
Gerade
Fitting Typ:
Kupplung
Gewinde Standard 1:
G
Gewindegröße 1:
1/2Zoll
Fitting Typ 1:
Stecknippel
Fitting Typ 2:
Buchse
Material:
Messing
Passende Rohrgröße:
16mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 81,22*
€ 110,70*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 90,21*
€ 112,87*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 110,70*
€ 131,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 108,06*
€ 128,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 100,31*
€ 119,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 97,57*
€ 116,11
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 95,38*
€ 113,50
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 81,22*
€ 96,65
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 16,244* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 17,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.