Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris T-Stück mit gleichen Verschraubungen T-Stück BSPP Mit Gewinde 3/8Zoll Buchse Messing


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2936529
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     0145 17 17
EAN/GTIN:
     5059041895545
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Messing-T-Stück
Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde
Anschlussrichtung = T-Stück
Fitting Typ = T-Stück mit gleichen Verschraubungen
Gewinde Standard 1 = BSPP
Gewindegröße 1 = 3/8Zoll
Fitting Typ 1 = Buchse
Gewinde Standard 2 = BSPP
Gewindegröße 2 = 3/8Zoll
Fitting Typ 2 = Buchse
Fitting Typ 3 = Buchse
Gewinde Standard 3 = BSPP
Gewindegröße 3 = 3/8Zoll
Material = Messing

T-Stück mit gleichen Verschraubungen. T-Stücke mit gleichen Verschraubungen (paralleles BSP-Innengewinde)
Weitere Informationen:
Verbindungstyp Rohrverschraubung:
Mit Gewinde
Anschlussrichtung:
T-Stück
Fitting Typ:
T-Stück mit gleichen Verschraubungen
Gewinde Standard 1:
BSPP
Gewindegröße 1:
3/8Zoll
Fitting Typ 1:
Buchse
Gewinde Standard 2:
BSPP
Gewindegröße 2:
3/8Zoll
Fitting Typ 2:
Buchse
Fitting Typ 3:
Buchse
Gewinde Standard 3:
BSPP
Gewindegröße 3:
3/8Zoll
Material:
Messing
Weitere Suchbegriffe: T-Schraubanschlüsse, T-Stück, T-Verbindungsstück, Verbindung T-Form, gewinde t-stück 3/8", t verbindungsstück, gewinde t-stück messing, 2936529, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Messingrohrverschraubungen, Legris, 01451717, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Brass Pipe Fittings
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,95*
ab € 37,58*
€ 48,53*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 42,72*
€ 58,93*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 58,93*
€ 70,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 57,82*
€ 68,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 53,09*
€ 63,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,43*
€ 60,01
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,27*
€ 59,82
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,72*
€ 50,84
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 8,544* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 17,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.