Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Decelect Ethernetkabel Cat.5, 2m, Grün Patchkabel, A RJ45 F/UTP Stecker, B RJ45, PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2948263
Hersteller:
     Decelect
Herst.-Nr.:
     CR503B2CVT
EAN/GTIN:
     5056111979389
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Länge = 2m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Abschirmtyp = F/UTP
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Außenmantelmaterial = PVC
Anschlussbelegung = Direkt Durchgang
Weitere Informationen:
Länge:
2m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Abschirmtyp:
F/UTP
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Außenmantelmaterial:
PVC
Anschlussbelegung:
Direkt Durchgang
Weitere Suchbegriffe: patchkabel 2m grün, patch kabel, patch-kabel 2m, 2948263, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Ethernetkabel, Decelect, CR503B2CVT, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
929121
ab € 80,75*
Zubehör
Phoenix Contact
2881007
ab € 84,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.