| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2952650 Herst.-Nr.: 1809 10 17 EAN/GTIN: 5059041332217 |
| |
|
| | |
| Fitting Typ = Bogen Anschlussrichtung = 90° Gewindegröße 1 = 3/8Zoll Fitting Typ 1 = Stecknippel Gewinde Standard 1 = BSPT
Winkelverschraubung mit Außengewinde Weitere Informationen: | | Fitting Typ: | Bogen | Anschlussrichtung: | 90° | Gewindegröße 1: | 3/8Zoll | Fitting Typ 1: | Stecknippel | Gewinde Standard 1: | BSPT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Edelstahlfittings, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Gewinde Bogen, Gewinde Winkel, Gewinde Winkelstück, Gewindebogen, Hydraulik Winkelstück, Winkelstück, winkelstück 90 grad edelstahl, edelstahl bogen, edelstahl-bogen 90°, 2952650, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Gewindefittings aus Edelstahl, Legris, 18091017, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Stainless Steel Pipe Fittings |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 40,06* | € 55,87* | | | | | | 22 Tage | | | 2 | | € 6,95* | ab € 48,16* | € 61,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|