Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiall Stecker Koaxialsteckverbinder SMB-Steckverbinder, Kabelmontage, Crimp-Anschluss, für RG179, RG187, RG188,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2955586
Hersteller:
     Radiall
Herst.-Nr.:
     R114082000W
EAN/GTIN:
     5059045449713
Suchbegriffe:
SMB Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Gender = Stecker
Montagetyp = Kabelmontage
Impedanz = 50Ω
Anschlussart = Crimp
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kabeltyp = RG179, RG187, RG188, RG316
Betriebsfrequenz = 0 to 4GHz
Gehäusebeschichtung = Gold°C
Betriebstemperatur max. = +165°C
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel

SMB-Kabelbuchse zum Crimpen. SMB-Kabelbuchsen mit Stopfbuchse in gerader und abgewinkelter Ausführung lieferbar Zum Anschluss an flexible Kabel Druck-Zug-Kupplung Technische Daten siehe Kabelbuchsen mit Stopfbuchse
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Kabelmontage
Impedanz:
50Ω
Anschlussart:
Crimp
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kabeltyp:
RG179, RG187, RG188, RG316
Betriebsfrequenz:
0 to 4GHz
Gehäusebeschichtung:
Gold°C
Betriebstemperatur max.:
+165°C
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, 2955586, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, Radiall, R114082000W, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 15 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Radiall
R191209000
ab € 16,39*
Zubehör
Radiall
R191212000
ab € 44,18*
Zubehör
Radiall
R114703000W
ab € 6,85*
Zubehör
Radiall
R114720000W
ab € 6,66*
Zubehör
Radiall
R114780000W
ab € 28,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.