Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektronische Bauelemente, Strom, Steckverbinder
>
Steckverbinder
>
Koaxial HF Steckverbinder & Adapter
>
Koaxial Steckverbinder Zubehör
>
Artikel
Radiall BNC HF-Schutzhaube
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2958119
Hersteller:
Radiall
Herst.-Nr.:
R141812000
EAN/GTIN:
5059045913375
Suchbegriffe:
2958119
Steckverbinder
Koaxial HF Steckverbinder & Adapter
Koaxial Steckverbinder Zubehör
Serie = BNC
Finish = Nickel
Leitung inklusive = Ja
Material = Messing
Gender = Stecker
Zubehörtyp = HF-Steckverbinder-Staubschutzkappe
BNC-Schutzkappen. Schutzkappen mit kleiner Kette. Die Kappe, Bestell-Nr. ; 295-8125 295-8125 , dient als Kurzschlussschutz.
Weitere Informationen:
Serie:
BNC
Finish:
Nickel
Leitung inklusive:
Ja
Material:
Messing
Gender:
Stecker
Zubehörtyp:
HF-Steckverbinder-Staubschutzkappe
... >
Steckverbinder
>
Koaxial HF Steckverbinder & Adapter
>
Koaxial Steckverbinder Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Radiall
,
R141812000
,
Connectors
,
RF Coaxial Connectors & Adapters
,
Coaxial Connector Accessories
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,28*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Radiall Buchse Koaxialsteckverbinder BNC-Steckverbinder, Flanschmontage, Klemm-Anschluss, für RG141, RG58-Kabel, 50Ω
Radiall
R141256000
ab € 28,83*
Zubehör
Radiall Buchse Koaxialsteckverbinder BNC-Steckverbinder, Flanschmontage, Klemm-Anschluss, für RG179, RG187, RG188,
Radiall
R141254000W
ab € 12,13*
Zubehör
Radiall Buchse Koaxialsteckverbinder BNC-Steckverbinder, Flanschmontage, Löt-Anschluss, 50Ω mit Trennwand, Gerade
Radiall
R141407000W
ab € 5,84*
Zubehör
Radiall Buchse Koaxialsteckverbinder BNC-Steckverbinder, Kabelmontage, Crimp-Anschluss, für RG141, RG58-Kabel, 50Ω, ,
Radiall
R141237000W
ab € 5,73*
Zubehör
Radiall Buchse Koaxialsteckverbinder BNC-Steckverbinder, Kabelmontage, Klemm-Anschluss, für RG141, RG142, RG223, RG400,
Radiall
R141207000W
ab € 11,59*
Zubehör
Radiall R141 Buchse Koaxialsteckverbinder BNC-Steckverbinder, Flanschmontage, Löt-Anschluss, 50Ω mit Trennwand, Gerade
Radiall
R141404000W
ab € 9,36*
Zubehör
Radiall R141 Buchse Koaxialsteckverbinder BNC-Steckverbinder, Flanschmontage, Löt-Anschluss, 50Ω mit Trennwand, Gerade
Radiall
R141410000W
ab € 17,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen